PNEA 1106XN TN-T01020 Céramique, KS6050, Type: GG

Réf.: 223332 GG

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  31.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  26.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette PNEA 1106XN TN-T01020
Type GG
Nuance KS6050
Type d'outils Céramique
Dent de planage 1,5 mm
Avance fz par dent 0,1 mm
Nombre de changements/dents 10
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 223332 GG
EAN / GTIN 4960664742653
Réf. fabricant TCX05280

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
750
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette pentagonale à 10 arêtes pour un usinage stable et économique.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D.