Fraise grande avance 7792VX 20/3 mm

Réf.: 221900 20/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue Queue cylindrique
Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 9 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,9 mm
Longueur de col L1 32 mm
Longueur totale Ltot 204 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 29 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 38 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,4 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 8,2 mm
Plaquette adaptée XD..
Taille de plaquette 06
Vis pour plaquette 229915 (T7; 0,8 Nm)
Angle d'attaque κ 10 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221900 20/3
EAN / GTIN 2050002058460
Réf. fabricant 5673237

Description

Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d’attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L’outil offre des avantages spécifiques pour le surfaçage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise grande avance 7792VX 20/3 mm

Fraise grande avance 7792VX 20/3 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  445.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  279.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  263.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 3 3 3
Longueur totale Ltot 204 180 130
Méthode d'usinage HPC HPC HPC
⌀ queue Ds h6 20 20 20
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 29 32 34
Angle de plongée oblique αmax 1,4 2,26 1,62
Longueur de plongée oblique L pour αmax 8,2 10,13 12,4