{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,9 mm | |
Longueur de col L1 | 40 mm | |
Longueur totale Ltot | 250 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 53 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,57 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 20,2 mm | |
Plaquette adaptée | XD.. | |
Taille de plaquette | 06 | |
Vis pour plaquette | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 10 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221900 32/5 | |
EAN / GTIN | 4059782500723 | |
Réf. fabricant | 5681124 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance 7792VX 32/5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 584.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 390.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | XD.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 21 mm | 26 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm |