Fraise grande avance 7792VX, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm

Réf.: 221900 16/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue cylindrique
Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 5 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,9 mm
Longueur de col L1 25 mm
Longueur totale Ltot 188 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 21 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 30 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,73 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 4,2 mm
Plaquette adaptée XD..
Taille de plaquette 06
Vis pour plaquette 229915 (T7; 0,8 Nm)
Angle d'attaque κ 10 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221900 16/2
EAN / GTIN 2050002058453
Réf. fabricant 5673240

Description

Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d’attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L’outil offre des avantages spécifiques pour le surfaçage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise grande avance 7792VX, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm

Fraise grande avance 7792VX, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  411.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  224.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
222,00 CHF
CHF  171.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Angle d'attaque κ 10 degré 15 degré 20 degré
Arrosage interne oui oui oui
Méthode d'usinage HPC HPC HPC
⌀ queue Ds h6 16 mm 16 mm 16 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 30 mm 30 mm 30 mm
Longueur de plongée oblique L pour αmax 4,2 mm 6,13 mm 8,4 mm
Type de produit Fraise à copier (RD..10) Fraise à copier (RD..10) Fraise à copier (RD..10)