X.LT..ER-D41, SC6525, Taille de plaquette: 06mm

Réf.: 221927 06
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  17.85 / Unité
Sur demande
Livraison selon accord
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XPLT060308-ER-D41
Taille de plaquette 06
Type ST1400
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance SC6525
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 1,37 mm
Avance fz par dent 0,2 mm - 2,5 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221927 06
EAN / GTIN 2050002058613
Réf. fabricant 5655265
Manufacturer Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
340
Acier < 750 N/mm²
P
260
Acier < 900 N/mm²
P
210
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
155
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.