Fraise à dresser à 90° 32/5 mm

Réf.: 215800 32/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 32 mm
    Nombre de dents Z 5
    Type de queue Queue Weldon
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage MTC
    Changement d'outil PowerCard
    Longueur de col L1 54 mm
    Longueur totale Ltot 110 mm
    ⌀ queue Ds h6 25 mm
    ⌀ D3 29 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 61 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 62 mm
    Angle de plongée oblique αmax 0,53 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 26,85 mm
    Plaquette adaptée AP.. 1003..
    Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215800 32/5
    EAN / GTIN 4045197133199
    Réf. fabricant 215800 32/5

    Description

    Utilisation:

    Utilisation universelle dans tous les matériaux.
    • Détourage et rainurage, copiage vers l’intérieur, interpolation hélicoïdale, fraisage-perçage par interpolation.

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.
    • Remplacer les vis de serrage des plaquettes après une longue utilisation. Ne les utiliser que si elles sont bien graissées (p. ex. avec de la pâte au cuivre).

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier