APMT 100302 TR INOX

Réf.: 215918 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.25 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
77 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette APMT 100302 TR
    Type INOX
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance HB7635
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,12 mm
    Epaisseur plan de travail 3,5 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215918 INOX
    EAN / GTIN 4045197303226
    Réf. fabricant 215918 INOX

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    700
    Alu (à copeaux courts)
    N
    600
    Acier < 500 N/mm²
    P
    180
    Acier < 750 N/mm²
    P
    160
    Acier < 900 N/mm²
    P
    150
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

    Remarque(s):

    Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215800, 215803, 215850, 215853 et 215870.
    Pour ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    APMT 100302 TR  INOX

    APMT 100302 TR INOX

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    77 article(s) en stock
    De 1  pièce(s)
    CHF  18.30
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    De 10  pièce(s)
    CHF  15.25
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    38 article(s) en stock
    De 1  pièce(s)
    CHF  16.35
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    De 10  pièce(s)
    CHF  13.65
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    10 article(s) en stock
    De 1  pièce(s)
    CHF  15.40
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    De 10  pièce(s)
    CHF  12.80
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    21 article(s) en stock
    De 1  pièce(s)
    CHF  15.40
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    De 10  pièce(s)
    CHF  12.80
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    De 1  pièce(s)
    CHF  16.35
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    De 10  pièce(s)
    CHF  13.65
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Rayon d'angle 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
    Code ISO plaquette APMT 100302 TR APMT 133502 ER APMT 060202 ER APMT 060202 ER APMT 133502 ER
    Type d'outils Carbure Carbure Carbure Carbure Carbure
    Nuance HB7635 HB7630 HB7630 HB8630 HB8630
    Type INOX INOX INOX INOX INOX
    Avance fz par dent 0,12 0,18 0,08 0,08 0,18
    Type de produit Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage

    Produits adaptés

    Porte-outils :