Shoulder mill 90° 20/3 mm

Réf.: 215870 20/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 20 mm
    Nombre de dents Z 3
    Type de queue avec filetage
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage MTC
    Changement d'outil PowerCard
    Longueur totale Ltot 30 mm
    ⌀ D1 h6 10,5 mm
    ⌀ D2 17,7 mm
    Filetage attachement M M10
    ⌀ D3 17 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 37 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 38 mm
    Angle de plongée oblique αmax 0,96 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 14,85 mm
    Plaquette adaptée AP.. 1003
    Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215870 20/3
    EAN / GTIN 4045197193056
    Réf. fabricant 215870 20/3

    Description

    Toepassing:

    Universeel gebruik in alle materialen en voor spiebaanfrezen.

    Tip:

    Opnames voor frees met schroefdraad zie catalogus deel 3.
    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes