{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur de col L1 | 40 mm | |
Longueur totale Ltot | 90 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 37 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 38 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,96 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 14,85 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1003.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215800 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197133168 | |
Réf. fabricant | 215800 20/3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° 20/3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 285.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
269,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
337,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
HOLEX Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock
176,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
310,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Auskraglänge L1 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 |
Gesamtlänge Lges | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Schaftausführung | Queue Weldon | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schneiden-⌀ DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |