Fraise à dresser à 90° 18/2 mm

Réf.: 215800 18/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 18 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Longueur de col L1 40 mm
Longueur totale Ltot 90 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
⌀ D3 15 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 33 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 34 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,11 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 12,85 mm
Plaquette adaptée AP.. 1003..
Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215800 18/2
EAN / GTIN 4045197702678
Réf. fabricant 215800 18/2

Description

Utilisation:

Utilisation universelle dans tous les matériaux.
  • Détourage et rainurage, copiage vers l’intérieur, interpolation hélicoïdale, fraisage-perçage par interpolation.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.
  • Remplacer les vis de serrage des plaquettes après une longue utilisation. Ne les utiliser que si elles sont bien graissées (p. ex. avec de la pâte au cuivre).