{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur de col L1 | 55 mm | |
Longueur totale Ltot | 195 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 61 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,53 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 26,85 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1003.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215800 32/3L | |
EAN / GTIN | 4045197281210 | |
Réf. fabricant | 215800 32/3L |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90°, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 32/3Lmm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 414.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 409.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Longueur de col L1 | 55 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. |
⌀ dents DC | 32 mm | 32 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 0,53 degré | 0,65 degré |