{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 42 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Tréflage; Tréflage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Longueur totale Ltot | 47 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 74 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 82 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,16 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 29,55 mm | |
Plaquette adaptée | XOMU094812 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213004 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266691 | |
Réf. fabricant | 213004 42/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q Double, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 42/4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 393.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 371.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 353.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 |
Filetage attachement M | M16 | M16 | M16 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | XOMU094812 | XD.. 120408 | XDM.090416 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 32 mm | 21 mm | 30 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 1,16 degré | 0,84 degré | 1,25 degré |