{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le contournage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Rayon de coupe R1 | 2,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 32 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,5 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,049 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206345 10/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197852113 | |
Réf. fabricant | 206345 10/2,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/2,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 105.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 97.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 105.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
93,00 CHF
CHF 92.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Norme | Norme usine | DIN 6527 | DIN 6527 | Norme usine | Norme usine |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Angle d'hélice | 40 degré | 38 degré | 38 degré | 40 degré | 35 degré |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |