{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le contournage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 21 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 5,5 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206345 6/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197852007 | |
Réf. fabricant | 206345 6/1,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise torique carbure monobloc GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA 6/1,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 65.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 34.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 65.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
56,10 CHF
CHF 55.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 52.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 33.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le contournage ;0,05×D pour le copiage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | 0,3×D pour le contournage ;0,05×D pour le copiage | 0,3×D pour le contournage ;0,05×D pour le copiage | 0,3×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage ;0,3×D pour le dressage | 0,3×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage |
⌀ dents DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | 0 / −0,03 | h10 | f8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent |
Série | Inox principal | Pro Steel | Inox principal | Pro Inox | Master Uni | Pro Inox |