{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le contournage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Rayon de coupe R1 | 0,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 44 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206345 16/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197852205 | |
Réf. fabricant | 206345 16/0,5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |