{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,08×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | TPC; HPC | |
Longueur de coupe Lc | 18 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 25 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 4,8 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,25 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203011 5 | |
EAN / GTIN | 4045197851840 | |
Réf. fabricant | 203011 5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX HPC / TPC 5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
CHF 56.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 38.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | Norme usine | Norme usine |
Longueur de coupe Lc | 18 | 18 |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | 0 / −0,03 |
Type | N | N |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |