{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,08×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | TPC; HPC | |
Longueur de coupe Lc | 60 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 70 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19,5 mm | |
Longueur totale L | 126 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,35 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203011 20 | |
EAN / GTIN | 4045197851901 | |
Réf. fabricant | 203011 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 420.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
296,00 CHF
CHF 295.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 381.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 231.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,08×D | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le contournage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
⌀ dents DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | f8 | h10 | e8 |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent | Différent |