{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,08×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | TPC; HPC | |
Longueur de coupe Lc | 30 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 40 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,5 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,25 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203011 10 | |
EAN / GTIN | 4045197851871 | |
Réf. fabricant | 203011 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 103.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
81,70 CHF
CHF 81.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock
CHF 66.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Bague de couleur | bleu | Bleu | Bleu |
Angle d'hélice | 40 degré | 35 degré | 38 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | f8 | e8 |
Type | N | N | N |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |