Fraise torique carbure monobloc GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 8/2,0mm

Réf.: 206345 8/2,0
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Inox principal
⌀ dents DC 8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 40 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le contournage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 16 mm
Rayon de coupe R1 2 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 27 mm
⌀ de détalonnage D1 7,5 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,043 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur bleu
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206345 8/2,0
EAN / GTIN 4045197852045
Réf. fabricant 206345 8/2,0
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Dimensions similaires à DIN 6527.
Fraise HPC dotée du tout nouveau revêtement hautes performances.
Pour une durée de vie exceptionnelle et un enlèvement de copeaux optimal dans les aciers inoxydables les plus divers.
Utilisable à des vitesses de coupe élevées ; idéal également pour TOOLOX®.

Avantage(s):

Résistance à l'oxydation et dureté à chaud plus élevées.

Téléchargements et documents

De la même série "Inox principal" Afficher tout