Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 10/2,5 mm

Réf.: 206348 10/2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Pro Inox
    ⌀ dents DC 10 mm
    Revêtement AlCrN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 35 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le contournage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 22 mm
    Rayon de coupe R1 2,5 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 30 mm
    ⌀ de détalonnage D1 9,7 mm
    Longueur totale L 72 mm
    ⌀ queue Ds 10 mm
    Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,049 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur bleu
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206348 10/2,5
    EAN / GTIN 4045197859822
    Réf. fabricant 206348 10/2,5

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    240
    Acier < 750 N/mm²
    P
    220
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Dimensions similaires à DIN 6527.
    Fraise HPC dotée du tout nouveau revêtement hautes performances.
    Pour une durée de vie exceptionnelle et un enlèvement de copeaux optimal dans les aciers inoxydables les plus divers.
    Utilisable à des vitesses de coupe élevées ; convient très bien également pour les aciers jusqu'à environ 1100 N/mm2.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 10/2,5 mm

    Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 10/2,5 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    14 article(s) en stock
    CHF  92.60
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    CHF  106.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    5 article(s) en stock
    CHF  106.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Arrosage interne non non non
    Queue DIN 6535 HB avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HB avec h6
    Tolérance de queue h6 h6 h6
    Longueur de coupe Lc 22 22 22
    Type d'outils Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc
    Angle d'hélice 35 40 40
    Nombre de dents Z 4 4 4

    De la même série "Pro Inox" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier