{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le contournage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 36 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 11,6 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206348 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197859860 | |
Réf. fabricant | 206348 12/1,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ DC / R1: 12/1,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
117,50 CHF
CHF 117.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 78.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 137.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 152.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 120.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ de détalonnage D1 | 11,6 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,6 mm | 11,6 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Type de produit | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques |