{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ dents DC | 3 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 13 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 2,8 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202378 3 | |
EAN / GTIN | 4045197879370 | |
Réf. fabricant | 202378 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
35,20 CHF
CHF 35.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
67 article(s) en stock
CHF 35.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
44 article(s) en stock
CHF 52.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 13 mm | 13 mm | 20 mm |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
⌀ dents DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Angle d'hélice | 35 degré | 35 degré | 40 degré |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | Différent |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,05 mm |