{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 41 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 52 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19,5 mm | |
Longueur totale L | 104 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202378 20 | |
EAN / GTIN | 4045197879585 | |
Réf. fabricant | 202378 20 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
243,00 CHF
CHF 242.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 349.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock
CHF 247.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
297,00 CHF
CHF 181.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
292,50 CHF
CHF 183.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
297,00 CHF
CHF 188.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
305,50 CHF
CHF 189.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ de détalonnage D1 | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non | non |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Type | N | N | N | N | N | N | N |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,12 mm | 0,08 mm | 0,12 mm |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,1 mm | 0,07 mm | 0,1 mm |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |