{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiSi | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 41 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 52 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19,5 mm | |
Longueur totale L | 104 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203014 20 | |
EAN / GTIN | 4045197551047 | |
Réf. fabricant | 203014 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 20mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock
CHF 247.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
243,00 CHF
CHF 242.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 350.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ dents DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Longueur de coupe Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Angle d'hélice | 35 degré | 35 degré | 36 degré |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | différent |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
⌀ queue Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | différent |