Fraise carbure monobloc HPC 10 mm

Réf.: 203014 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 10 mm
    Revêtement TiSi
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 35 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 22 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 30 mm
    ⌀ de détalonnage D1 9,7 mm
    Longueur totale L 72 mm
    ⌀ queue Ds 10 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
    Bague de couleur Bleu
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 203014 10
    EAN / GTIN 4045197551016
    Réf. fabricant 203014 10

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    240
    Acier < 750 N/mm²
    P
    220
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Revêtement TiSi spécial.

    Remarque(s):

    NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
    Produits plus récents recommandés: 203013, 203015, 203021, 203027.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier