{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiSi | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 18 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 24 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 5,8 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203014 6M | |
EAN / GTIN | 4045197655202 | |
Réf. fabricant | 203014 6M |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc HPC 6M mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
CHF 45.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 73.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiSi | TiAlN |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 35 | 38 |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | h10 |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,03 | 0,04 |
Nombre de dents Z | 4 | 4 |