{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,7 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202378 10 | |
EAN / GTIN | 4045197879547 | |
Réf. fabricant | 202378 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
70,40 CHF
CHF 70.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 320 article(s) en stock
69,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
90,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
112,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 30 mm |
Revêtement | AlCrN | TiSi | TiAlN | TiAlN |
Arrosage interne | non | nein | nein | nein |
Norme | Norme usine | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
⌀ dents DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |