{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le contournage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Rayon de coupe R1 | 3 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,7 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,049 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206348 10/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197859839 | |
Réf. fabricant | 206348 10/3,0 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ DC / R1: 10/3,0mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
93,00 CHF
CHF 92.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 105.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 111.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 88.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
⌀ de détalonnage D1 | 9,7 mm | 9,5 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Type | N | N | N | N |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent | Différent |