{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 8,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M4 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Pro Steel | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150182 8,3 | |
EAN / GTIN | 4062406524227 | |
Réf. fabricant | 150182 8,3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel 90° 8,3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 16.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 30.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF 35.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 57.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 mm/tr | 0,09 mm/tr | 0,1 mm/tr | 0,1 mm/tr |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |