{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 15 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,2 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Pro Steel | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150182 15 | |
EAN / GTIN | 4062406524272 | |
Réf. fabricant | 150182 15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel 90° 15 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 22.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 44.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 47.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | M8 | M8 |
Longueur totale L | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |