{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 11,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,8 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Pro Steel | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150182 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406524258 | |
Réf. fabricant | 150182 11,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel 90° 11,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 19.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 35.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 40.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | M6 | M6 |
Arrosage interne | non | non | non |
Tolérance de queue | h9 | h9 | h9 |
⌀ queue Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 mm/tr | 0,12 mm/tr | 0,13 mm/tr |