{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,5 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Pro Steel | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150182 10 | |
EAN / GTIN | 4062406524234 | |
Réf. fabricant | 150182 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel 90° 10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 16.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 33.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 32.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
CHF 35.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 35.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | 90 degré | 60 degré | 90 degré | 60 degré |
Norme | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 334 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |