{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,25×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 25 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 4,8 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203056 5 | |
EAN / GTIN | 4045197713094 | |
Réf. fabricant | 203056 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel fraise ébauche carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 33.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 48.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 66.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
42,35 CHF
CHF 30.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
27,20 CHF
CHF 20.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 62 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | Norme usine | Norme usine | DIN 6527 | Norme usine | Norme usine |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Angle d'hélice | 38 degré | 45 degré | 40 degré | 42 degré | 42 degré |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Méthode d'usinage | HPC | MTC | HPC | MTC | MTC |