{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
External ⌀ | 8,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Countersink tip angle | 90 degrees | |
Tool material | HSS | |
Spacing of the countersink cutting edges | unequal spacing | |
Number of cutting edges Z | 3 | |
Standard | Manufacturer’s standard | |
Shank | Parallel shank to h9 | |
Through-coolant | no | |
smallest countersink ⌀ for holes from | 2 mm | |
Overall length L | 105 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
for countersunk screws DIN 7991 | M4 | |
Feed f in steel < 500 N/mm2 | 0,1 mm/rev. | |
Shank tolerance | h9 | |
Colour ring | green | |
Pre-drill ⌀ | 2 mm | |
Type of product | Stepped drill and countersink |
Référence article | 150377 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197867582 | |
Réf. fabricant | 150377 8,3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision, longue 90° 8,3 mm
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock
CHF 57.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
132 article(s) en stock
33,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
369 article(s) en stock
38,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
300 article(s) en stock
19,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
External ⌀ | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Countersink tip angle | 90 degrees | 90 degrees | 90 degrees | 90 degrees |
Shank | Parallel shank to h9 | Plain shank with h9 | Plain shank with h9 | Plain shank with h9 |
Tool material | HSS | HSS | HSS | HSS |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Feed f in steel < 500 N/mm2 | 0,1 mm/rev. | 0,09 mm/rev. | 0,1 mm/rev. | 0,09 mm/rev. |
Type of product | Stepped drill and countersink | Stepped drill and countersink | Stepped drill and countersink | Stepped drill and countersink |