{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 6,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norm | Norme usine | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 104 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M3 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
⌀ pré-perçage | 1,5 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150377 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197867575 | |
Réf. fabricant | 150377 6,3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision, longue 90° 6,3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 53.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 24.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
49 article(s) en stock
CHF 31.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock
CHF 14.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Vert |
Longueur totale L | 104 | 45 | 45 | 45 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 |