Filière Filetage à gauche M7

Réf.: 140620 M7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M–LH Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M7
    Type de filetage M-LH
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS
    Norme EN 22568
    Classe de tolérance DIN 13 6g
    Sens de la coupe Gauche
    Pas 1 mm
    ⌀ ext. 25 mm
    Hauteur 9 mm
    Type de produit Filière

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 140620 M7
    EAN / GTIN 4062406189389
    Réf. fabricant 140620 M7

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Huile
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Filière fermée, préfendue.
    Entrée sur 1 3/4 filet.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires