Filière Filetage à gauche M33

Réf.: 140620 M33
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M–LH Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M33
Type de filetage M-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme EN 22568
Classe de tolérance DIN 13 6g
Sens de la coupe Gauche
Pas 3,5 mm
⌀ ext. 65 mm
Hauteur 25 mm
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 140620 M33
EAN / GTIN 4062406221836
Réf. fabricant 140620 M33

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue.
Entrée sur 1 3/4 filet.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires