{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M18 | |
Type de filetage | M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Pas | 2,5 mm | |
⌀ ext. | 45 mm | |
Hauteur | 18 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140620 M18 | |
EAN / GTIN | 4045197083715 | |
Réf. fabricant | 140620 M18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Filière Filetage à gauche, M–LH: M18
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 136.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 55.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 68.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 36.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Hauteur | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norme | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sens de la coupe | Gauche | droite | droite | droite |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Pas | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |