Filière Filetage à gauche M42

Réf.: 140620 M42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Type de filetage: M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M42
Type de filetage M-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme EN 22568
Classe de tolérance DIN 13 6g
Sens de la coupe Gauche
Pas 4,5 mm
⌀ ext. 90 mm
Hauteur 36 mm
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 140620 M42
EAN / GTIN 4062406266196
Réf. fabricant 140620 M42

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue.
Entrée sur 1 3/4 filet.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    M–LH Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier