Filière Filetage à gauche M4

Réf.: 140620 M4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M–LH Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M4
    Type de filetage M-LH
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS
    Norme EN 22568
    Classe de tolérance DIN 13 6g
    Sens de la coupe Gauche
    Pas 0,7 mm
    ⌀ ext. 20 mm
    Hauteur 5 mm
    Type de produit Filière

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 140620 M4
    EAN / GTIN 4045197083630
    Réf. fabricant 140620 M4

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Huile
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Filière fermée, préfendue.
    Entrée sur 1 3/4 filet.
    avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires