{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12 | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 1,75 mm | |
⌀ ext. | 38 mm | |
Hauteur | 14 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140300 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197083166 | |
Réf. fabricant | 140300 M12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Filière 6g M12
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 41.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 24.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 | 60 |
Type de filetage | M | M |
Taille de filetage | M12 | M12 |
Hauteur | 14 | 14 |
Norme | EN 22568 | EN 22568 |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Type de produit | Filière | Filière |