Filière 6g M30

Réf.: 140300 M30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M30
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS
    Norme EN 22568
    Classe de tolérance DIN 13 6g
    Sens de la coupe droite
    Pas 3,5 mm
    ⌀ ext. 65 mm
    Hauteur 25 mm
    Type de produit Filière

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 140300 M30
    EAN / GTIN 4045197083241
    Réf. fabricant 140300 M30

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Huile
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Filière fermée, préfendue. ≥ M3 avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. Entrée sur 1 3/4 filet.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Filière 6g M30

    Filière 6g M30

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    CHF  188.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    4 article(s) en stock
    CHF  121.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    ⌀ ext. 65 65
    Type de filetage M M
    Norme EN 22568 EN 22568
    Sens de la coupe droite droite
    Type d'outils HSS HSS
    Pas 3,5 3,5
    Type de produit Filière Filière

    Produits adaptés

    Accessoires