{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M3,5 | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 0,6 mm | |
⌀ ext. | 20 mm | |
Hauteur | 5 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140300 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197083081 | |
Réf. fabricant | 140300 M3,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Filière 6g M3,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 36.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 51.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 66.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 46.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 36.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Type de filetage | M | M | M-LH | M | M |
Hauteur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sens de la coupe | droite | droite | Gauche | droite | droite |
Pas | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g |