{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M1 | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6h | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 0,25 mm | |
⌀ ext. | 16 mm | |
Hauteur | 5 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140300 M1 | |
EAN / GTIN | 4045197083012 | |
Réf. fabricant | 140300 M1 |