{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Tap | |
Taille de filetage | 10-32 UNF | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,794 mm | |
Filets au pouce | 32 | |
Filetage ⌀ | 4,83 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 4,1 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 2 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de filetage | 12 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138010 10-32 | |
EAN / GTIN | 4045197899897 | |
Réf. fabricant | 138010 10-32 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM 10-32
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 52.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 32.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 42.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
18,15 CHF
CHF 17.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 13.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l’usinage traditionnel |
Filetage ⌀ | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Carré corps □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Angle d'hélice | 40 | 20 | 45 | 40 | 40 |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Tarauds |