{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Tap | |
Taille de filetage | 7/16-20 UNF | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 374 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,27 mm | |
Filets au pouce | 20 | |
Filetage ⌀ | 11,11 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Carré corps □ | 6,2 mm | |
⌀ perçage | 9,9 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 27,78 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138010 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4045197901774 | |
Réf. fabricant | 138010 7/16-20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 7/16-20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 67.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 58.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 67.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 59.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
47,00 CHF
CHF 45.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
36,95 CHF
CHF 35.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revêtement | AlTiX | TiAlN | TiAlN | AlTiX | TiN | TiN |
Filets au pouce | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes |
Série | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |