{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Tap | |
Taille de filetage | 6-40 UNF | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,635 mm | |
Filets au pouce | 40 | |
Filetage ⌀ | 3,51 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Carré corps □ | 3 mm | |
⌀ perçage | 2,95 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 27,78 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138010 6-40 | |
EAN / GTIN | 4062406209254 | |
Réf. fabricant | 138010 6-40 |