{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Tap | |
Taille de filetage | 7/8-14 UNF | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,814 mm | |
Filets au pouce | 14 | |
Filetage ⌀ | 22,23 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Carré corps □ | 14,5 mm | |
⌀ perçage | 20,4 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 55,56 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138010 7/8-14 | |
EAN / GTIN | 4045197901828 | |
Réf. fabricant | 138010 7/8-14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM 7/8-14
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 150.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 149.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
125,00 CHF
CHF 121.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 4 | 5 | 4 |
Longueur totale L | 125 | 125 | 125 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite |
Angle d'hélice | 40 | 45 | 40 |
Profondeur de filetage | 55,56 | 55,56 | 55,56 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud |