{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 10-32 UNF | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 20 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,794 mm | |
Filets au pouce | 32 | |
Filetage ⌀ | 4,83 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 4,1 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 9,66 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138000 10-32 | |
EAN / GTIN | 4045197080295 | |
Réf. fabricant | 138000 10-32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine, non revêtu, UNF: 10-32
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 32.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 38.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 13.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 13.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | B | B | C |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pas de filetage | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ perçage | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Carré corps □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |