{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 1/4-28 UNF | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 20 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,907 mm | |
Filets au pouce | 28 | |
Filetage ⌀ | 6,35 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage | 5,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 12,7 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138000 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4045197080318 | |
Réf. fabricant | 138000 1/4-28 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine 1/4-28
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 37.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 29.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 126.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 120.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 13.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C | C | C | C |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Norm | DIN 371 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Carré corps □ | 5,5 | 3,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Classe de tolérance | 2B | 2B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B |
⌀ queue Ds | 7 | 4,5 | 7 | 7 | 7 | 7 |